XPE - HP mural medium 16 ohms 2 voies blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
Puissance - 100 W
nombre de voies - 2
adapté à un montage en applique - Oui
fréquence - 80...20000 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8486081612097
Réf. Sonepar
01004015505
Réf. Fournisseur
15505
Réf. Commerciale
XPE
couleur
blanc
Puissance
100 W
nombre de voies
2
adapté à un montage en applique
Oui
fréquence
80...20000 Hz
largeur
135 mm
hauteur
207 mm
profondeur
136 mm
HP mural medium 16 ohms 2 voies blanc
Les Atouts de l'article:
Puissance: 100W maxDimensions extérieures: 207 x 135 x 136mmImpédance: 16 ohms