XPE - KBSound Star 2,5 - 2 x H.P Blancs encastrables - FM - Bluetooth - 50804

XPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 5 W

  • Bluetooth - Oui

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • fréquence - 170...12000 Hz

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436031618112

Réf. Sonepar

01004050805

Réf. Fournisseur

50804

Réf. Commerciale

XPE

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

5 W

Bluetooth:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

fréquence:

170...12000 Hz

impédance:

8...8 Ohm

réglage du volume:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

profondeur:

36 mm

diamètre:

95 mm

KBSound Star 2,5 - 2 x H.P Blancs encastrables - FM - Bluetooth - Pilotable avec application KBSound STAR ou avec telecommande optionnelle 52402

Les Atouts de l'article:

Contenu du kit:2 H.P 2,5’’ blanc (diamètre encastrement : 76mm)1 Module Master avec fonction Tuner FM et récepteur Bluetooth Fil d’antenne (76cm).Câble haut-parleur 2x0,5 (10m).

Les Atouts de la gamme:

Le système comprend un module discret FM / Bluetooth connecté à des haut-parleurs encastrés dans votre plafond pour optimiser l’intégration du système dans la pièce. Grâce à l'application KBSound STAR, votre smartphone ou tablette (IOS ou ANDROID) vous permet de piloter le Module Master. L'application KBSound STAR est la ''télécommande'' pour le Module Principal. C'est le seul outil pour gérer le système si vous n’optez pas pour la télécommande accessoire. Vous pouvez choisir la diffusion entre 2 canaux musicaux: - diffusion audio en Bluetooth® - tuner FMEnvie d’élargir le système à d'autres pièces ? Le Module Master possède une sortie ligne (AUX) permettant de connecter jusqu'à quatre amplificateurs (réf. 13204) pour quatre zones supplémentaires.Vous aurez ainsi la possibilité d’augmenter la zone de diffusion musicale. Dans tous les cas, il s’agira du même son qui sera diffusé. (pas de possibilités de choisir 1 source audio sur chaque zone)Aux et Master peuvent être activés conjointement ou séparément à l’aide du menu de réglage de l’application et / ou de la télécommande.KBSound STAR, c’est la solution idéale pour les espaces de vie, chambres d’hôtel, appartements, salle d’attente, accueil, etc…