XPE - Kit faux plancher pour BFB160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - métal
adapté à une boîte de sol - Oui
qualité du matériau - acier inoxydable
type de fixation - à clipser
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5407005030165
Réf. Sonepar
01004000478
Réf. Fournisseur
BFK108/2
Réf. Commerciale
XPE
nombre d'unités
1
matériau
métal
adapté à une boîte de sol
Oui
qualité du matériau
acier inoxydable
type de fixation
à clipser
largeur
125 mm
Kit faux plancher pour BFB160
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour prise encastrée de sol BFC pour une intégration en plancher technique et en terrasse. Dimensions : 125 x 125mmDimensions d’encastrement : 108 x 108mm.
Les Atouts de la gamme:
La boîte de sol est de type étanche IP67 et IK10, pour connexions électriques, voix et données ou multimédia, adaptée pour un placement en intérieur ou en extérieur et pour une intégration en chape, en plancher technique et en terrasse.Protection IP67 (boîte fermée) / IP20 (boîte ouverte)Robuste IK10 – Supporte une charge de 2000 kg2 finitions disponibles : inox ou laitonSûr : Mise à la terre automatique, joint d’étanchéité et drain anti-condensation.