XPE - LAMPIX - Mini lampe LED solaire noir avec diffuseur orientable - 500 lumens - 401042B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 500 lm
puissance du système - 3.4 W
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 218 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760275711090
Réf. Sonepar
01004571109
Réf. Fournisseur
401042B
Réf. Commerciale
XPE
flux lumineux utile:
500 lm
puissance du système:
3.4 W
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
218 mm
matériau:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
émission de lumière:
indirect
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de têtes de luminaire:
1
avec lampe de lecture séparée:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
orientable:
Oui
avec interrupteur:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
couleur de la lumière:
blanc
réglage des lumens:
niveaux
diamètre:
131 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampe de table solaire décorative et design apportant une touche lumineuse originale.Mise en route automatique le soir grâce au détecteur crépusculaire, s'illumine chaque nuit.Prise USB-C pour recharge secteur, pour utilisation les jours de pluie. (cable USB et chargeur non fourni)Diffuseur orientable dans tous les sens