XPE - M-LINE - Applique LED solaire compacte sur pied - IP44 - 6W - 80cm - HY17PSR

XETA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 800 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • flux lumineux utile - 600 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275710079

Réf. Sonepar

01004050807

Réf. Fournisseur

HY17PSR

Réf. Commerciale

XPE

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

800 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

flux lumineux utile:

600 lm

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

traitement de la surface:

laqué / peint

émission de lumière:

indirect

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

largeur:

95 mm

longueur:

165 mm

M-LINE - Applique LED solaire compacte sur pied - IP44 - 6W - 80cm - 3 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable

Les Atouts de l'article:

Déclenchement automatique de nuit en cas de mouvement. la borne reste allumée après détection pour une durée déterminée selon l’un des 3 modes choisis.Mode A : Éclairage permanent 75Lm pendant 9 heuresMode B : Lumière de détection 75Lm pendant 8 heures et 100 fois 400Lm pendant 25 secondesMode C : Lumière de détection 100 fois 600Lm pendant 25 secondesTemps de charge entre 6 et 8 heuresDétection 6 m angle de 90°Couleur gris foncé / matière aluminium