XPE - Mini projecteur de chantier LED 10W rechargeable - embase magnetique - 63513

XETA
CopieCopie
XPE - Mini projecteur de chantier LED 10W rechargeable - embase magnetique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 10 W

  • flux lumineux utile - 700 lm

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275710352

Réf. Sonepar

01004571035

Réf. Fournisseur

63513

Réf. Commerciale

XPE

puissance du système:

10 W

flux lumineux utile:

700 lm

température de couleur:

6500...6500 K

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la lumière:

blanc

Mini projecteur de chantier LED 10W - 6500K - Sur batterie rechargeable - Avec pieds aimantes

Les Atouts de l'article:

T° de couleur: 6500 KLuminosité: 700 lmAngle de diffusion : 120°Dimensions: 220 x 125 x 135mmTemps de recharge : 4hAutonomie : 2hCâble de recharge USB 1m(fourni avec 4 pieds magnétiques)Compact, léger et pratique, Il vous suivra partout !