XPE - Module recepteur audio Bluetooth noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Bluetooth - Oui
puissance musicale à 8 ohms - 5 W
nombre de sorties de haut-parleur - 2
nombre d’entrées analogiques - 1
largeur - 45 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8436031618600
Réf. Sonepar
01004161860
Réf. Fournisseur
52957
Réf. Commerciale
XPE
Bluetooth
Oui
puissance musicale à 8 ohms
5 W
nombre de sorties de haut-parleur
2
nombre d’entrées analogiques
1
largeur
45 mm
hauteur
45 mm
couleur
noir
Module recepteur audio Bluetooth noir
Les Atouts de l'article:
Le module noir, de dimension standard 45x45mm, s’installe dans les boîtes d’encastrement pour l’appareillage électrique (alimentation externe fournie)Sortie audio stéréo (canal gauche et droit) avec limiteur de volume réglable à l'installation avec un cavalier à positionnerLe module possède une sortie ligne stéréo pour le contrôleur audio (réf. 092X3) ou pour l’amplificateur auxiliaire (réf. 13204)Prise Jack 3,5 mm pour connecter une entrée audio externe(lorsque l'utilisateur se connecte à la prise Jack, le module commute la sortie audio de cette source (led rouge) prioritaire au signal Bluetooth®)Touche en façade pour actionner le mode Bluetooth® (quand il n'y a pas de source audio branchée sur la prise Jack). Cette touche permets aussi de connecter ou déconnecter votre appareil Bluetooth® ainsi que le piloter à distance (fonction Pause et Lecture)Chaque module est identifié permettant ainsi à l'utilisateur d'identifier les différents appareils pouvant coexister dans la même installation. Ainsi, l'utilisateur pourra choisir depuis son appareil en Bluetooth® le module récepteur avec lequel il souhaite diffuser sa musique.