XPE - MUZE - Applique luminaire LED solaire noire - 3000K - 1,2W - IP65 - IK10 - 401027

XETA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 280 lm

  • puissance du système - 1.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 335 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275710840

Réf. Sonepar

01004571084

Réf. Fournisseur

401027

Réf. Commerciale

XPE

flux lumineux utile:

280 lm

puissance du système:

1.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

335 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Oui

montage mural:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

couleur du boîtier/corps:

noir

avec détecteur crépusculaire:

Oui

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

285 mm

hauteur/profondeur:

205 mm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

MUZE - Applique murale LED solaire noire - 3000K - 1,5W - IP65 - IK10 - 1 mode de fonctionnement unique - Batterie remplaçable - Garantie 5ans

Les Atouts de la gamme:

Cette borne solaire offre un design futuriste pour les applications d'éclairage extérieur des espaces publics où les avantages d’une résistance au vandalisme IK10 sont requis.La batterie LifePO4 combinée à un programme d'éclairage intelligent fournit 100% de puissance jusqu'à 280lm.L’objectif de cette borne solaire est de se conformer à l'exigence de la Dark Sky Association en limitant le taux de perte de lumière vers le haut (ULR) à <1%.Limiter la lumière vers le haut réduit la pollution lumineuse de l'environnement et protège la vue de notre ciel nocturne pour tous.