XPE - OBIWAN - Lampe LED orientable et telescopique - 10W - 1000 lumens - 401063

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275711342
Réf. Sonepar
01004571134
Réf. Fournisseur
401063
Réf. Commerciale
XPE
OBIWAN - Lampe LED orientable et telescopique - corps en aluminium - 10W - 1000 lumens - plusieurs possibilites d'utilisation - 3 niveaux d'eclairage selectionnables - Rechargeable sur secteur - Hauteur 280 à 1000mm - Trepied integre
Les Atouts de l'article:
Cette lampe pliable à haut rendement illumine n'importe quel espace avec jusqu'à 1000 lumens de lumière omnidirectionnelle. Obtenez 3 niveaux de luminosité avec des réglages Haut/Moyen/Bas qui produisent jusqu'à 1000 lumens. Sa batterie intégrée de 1800 mAh est rechargeable avec le câble USB Type-C inclus. Le trépied pliable permet un transport facile et une installation rapide sur n'importe quelle surface. Une tige extensible et une tête de projecteur réglable vous permettent de concentrer la lumière exactement là où vous en avez besoin. La hauteur maximale du trépied est de 1m et il peut se replier jusqu'à 28cm, ce qui permet de l'utiliser comme lampe portative ou projecteur. Ce pack comprend 3 piquets de sol pour plus de stabilité dans l'herbe et la terre.
Les Atouts de l'article:
Cette lampe pliable à haut rendement illumine n'importe quel espace avec jusqu'à 1000 lumens de lumière omnidirectionnelle. Obtenez 3 niveaux de luminosité avec des réglages Haut/Moyen/Bas qui produisent jusqu'à 1000 lumens. Sa batterie intégrée de 1800 mAh est rechargeable avec le câble USB Type-C inclus. Le trépied pliable permet un transport facile et une installation rapide sur n'importe quelle surface. Une tige extensible et une tête de projecteur réglable vous permettent de concentrer la lumière exactement là où vous en avez besoin. La hauteur maximale du trépied est de 1m et il peut se replier jusqu'à 28cm, ce qui permet de l'utiliser comme lampe portative ou projecteur. Ce pack comprend 3 piquets de sol pour plus de stabilité dans l'herbe et la terre.
NoticePDF