XPE - Pack Soundaround encastrable WIFI + 4 H.P blanc 5,25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
Puissance - 50 W
nombre de voies - 1
adapté à un montage encastré - Oui
réglage du volume - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8436031618709
Réf. Sonepar
01004161870
Réf. Fournisseur
60352
Réf. Commerciale
XPE
couleur
blanc
Puissance
50 W
nombre de voies
1
adapté à un montage encastré
Oui
réglage du volume
Oui
Ethernet
Oui
profondeur
60 mm
diamètre
180 mm
Pack Soundaround encastrable WIFI + 4 H.P blanc 5,25