XPE - Prise de sol etanche 1 prise 16A-250V - couvercle securise laiton
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
modèle - autre
verrouillable - Oui
type de connexion - borne automatique
nombre de phases - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5407005030110
Réf. Sonepar
01004000476
Réf. Fournisseur
BFC112/1
Réf. Commerciale
XPE
mode de pose
encastré
modèle
autre
verrouillable
Oui
type de connexion
borne automatique
nombre de phases
2
contact de protection (terre)
Oui
qualité du matériau
laiton
type de fixation
fixation avec vis
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
adapté à la classe de protection (IP)
IP67
Prise de sol etanche 1 prise 16A-250V - couvercle securise laiton