XPE - Projecteur de chantier LED articule rechargeable 2x10W - 4000K - HP Bluetooth - 63509

XETA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • flux lumineux utile - 1500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275710369

Réf. Sonepar

01004571036

Réf. Fournisseur

63509

Réf. Commerciale

XPE

puissance du système:

20 W

flux lumineux utile:

1500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur de la lumière:

blanc

Projecteur de chantier LED articule et rechargeable 2x10W - 4000K - Avec HP Bluetooth - Niveaux de luminosite variable avec le bouton ON/OFF

Les Atouts de l'article:

T° de couleur: 4000 KLuminosité: 1500 lm à 100%(intensité variable avec le bouton ON/OFF)Double zone éclairage (2 x 10W)Dépliable sur 290°Dimensions: mm (replié)Batterie lithium 3,7V – 8800mAHT° de fonctionnement : entre -10°C et +40℃Autonomie: 2h à 100% d’éclairage (durée variable selon intensité de lumière utilisée)Temps de charge: 4 à 5 heures avec un adaptateur secteur 5V 2A(câble de recharge USB fourni)Coloris : bleu et noirCe projecteur contient un HP Bluetooth intégré pour agrémenter votre travail !Vous pouvez recharger un téléphone ou une tablette grâce au port USB 5V-1A situé sur le côté de l’appareil.