XPE - Projecteur de son ABS 6,5 pour public address
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
Puissance - 20 W
projecteur de son - Oui
fréquence - 110...15000 Hz
profondeur - 248 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8436031616583
Réf. Sonepar
01004081970
Réf. Fournisseur
81970
Réf. Commerciale
XPE
couleur
blanc
Puissance
20 W
projecteur de son
Oui
fréquence
110...15000 Hz
profondeur
248 mm
diamètre
170 mm
Projecteur de son ABS 6,5" pour public address
Les Atouts de l'article:
Puissances: 5/10/20W – 100VDiamètre extérieur: 170mmProfondeur: 248mmBande passante: 110~15kHz