XPE - ROSIS ? Hublot blanc LED solaire avec panneau deporte - 3000K - 4W - IP65 - 401029


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 400 lm
puissance du système - 4 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760275710871
Réf. Sonepar
01004571087
Réf. Fournisseur
401029
Réf. Commerciale
XPE
flux lumineux utile:
400 lm
puissance du système:
4 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
avec détecteur crépusculaire:
Oui
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
68 mm
diamètre externe:
320 mm
réglage des lumens:
niveaux
Les Atouts de l'article:
Hublot solaire blanc LED avec panneau solaire déporté - 3000K - 4W - IP65 - Dimensions hublot : Ø 320 x 68mm - câble de liaison de 5m. Diffuseur transparent en polycarbonate.Mise en route automatique le soir grâce au détecteur crépusculaire.Durée de l’éclairage continu et niveau de luminosité réglables avec la télécommande.