XPE - Telecommande optionnelle pour KBSound Star
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. d'appareils contrôlables - 1
transmission de signal - infrarouge
avec affichage - Oui
auto-apprentissage - Non
unidirectionnel - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8436031618105
Réf. Sonepar
01004052402
Réf. Fournisseur
52402
Réf. Commerciale
XPE
nombre max. d'appareils contrôlables
1
transmission de signal
infrarouge
avec affichage
Oui
auto-apprentissage
Non
unidirectionnel
Non
préprogrammé
Oui
sans fil
Oui
hauteur
170 mm
largeur
42 mm
profondeur
24 mm
bidirectionnel
Oui
Telecommande optionnelle pour KBSound Star
Les Atouts de l'article:
Avec ses menus de navigation élégants et intuitifs, elle vous permet un contrôle complet de KBSound STAR comme si vous utilisiez l'application.