XPE - Unite de controle encastrable FM avec affichage digital - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - unité de commande
mode de pose - encastré
nombre d'emplacements mémoire de programme - 10
Puissance - 3 W
impédance - 8 Ohm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8436031617337
Réf. Sonepar
01004032801
Réf. Fournisseur
32801
Réf. Commerciale
XPE
composition
unité de commande
mode de pose
encastré
nombre d'emplacements mémoire de programme
10
Puissance
3 W
impédance
8 Ohm
avec tuner
Oui
RDS
Oui
avec affichage de la fréquence
Oui
nombre d’entrées analogiques
2
nombre de sorties analogiques
1
largeur
45 mm
hauteur
45 mm
couleur
blanc
Unite de controle encastrable FM avec affichage digital - blanc
Les Atouts de l'article:
UNITÉ DE CONTRÔLE BLANCHE ENCASTRABLE FM AVEC AFFICHAGE DIGITALS’intègre aisément dans les boites d’encastrement standards pour appareillage électrique. (45x45mm)Tuner FMÉcran LCD avec rétro-éclairage blanc. RDS, scan manuel des stations, 3 niveaux de réglage de sensibilité du tuner, fonction auto-scan (recherche des stations avec la meilleure réception), 10 fréquences mémorisables. Entrées stéréo 2 entrées AUX audio stéréo L1, L2.Convertibles en option en 4 entrées audio mono (modifiable dans le menu option).Sélecteur du niveau de l’entrée level : Normal/professionel/TV, personnalisable(L1/INWALL/TV/...). Possibilité d’être connecté à une unité centrale du système multiroom Série 100 en Multiroom (télécommande FM). Sorties audio Connecteur 04,05 et 06 = 1,5+1,5W en 8Ω et 1+1W en 16Ω. Sélecteur de ligne, niveaux Audio, Minuteur, Réception d’appels: (des appels émis avec la base microphone - ref. 13503). Niveaux Audio réception d’appelsRéglage du volume pour la réception d'appel et option 'ne pas déranger'. Limitation volume Max (pour installations spécifiques. Ex: hotels) et sélecteur Mono/stéréo à régler lors de l’installation. Minuteur Mise en veille auto réglable Niveaux Audio généraux Réglage du volumePré-équaliseur d’ambiance audio (pop/rock/classic/hiphop/...)‘’mode Idéal’’