XPE - Unite de controle encastrable modulaire Tuner FM avec affichage digital + alimen - 32803

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - unité de commande
mode de pose - encastré
nombre d'emplacements mémoire de programme - 10
capacité de charge nominale - 3 W
impédance - 8 Ohm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436031618457
Réf. Sonepar
01004161845
Réf. Fournisseur
32803
Marque
XPE
composition:
unité de commande
mode de pose:
encastré
nombre d'emplacements mémoire de programme:
10
capacité de charge nominale:
3 W
impédance:
8 Ohm
avec tuner:
Oui
RDS:
Oui
avec affichage de la fréquence:
Oui
nombre d’entrées analogiques:
2
nombre de sorties analogiques:
1
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
couleur:
blanc


