fin de vie

XPE - Unite de controle encastrable modulaire Tuner FM avec affichage digital + alimen - 32853

XETA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - unité de commande

  • mode de pose - encastré

  • nombre d'emplacements mémoire de programme - 10

  • capacité de charge nominale - 3 W

  • impédance - 8 Ohm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436031618464

Réf. Sonepar

01004161846

Réf. Fournisseur

32853

Marque

XPE

composition:

unité de commande

mode de pose:

encastré

nombre d'emplacements mémoire de programme:

10

capacité de charge nominale:

3 W

impédance:

8 Ohm

avec tuner:

Oui

RDS:

Oui

avec affichage de la fréquence:

Oui

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties analogiques:

1

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

couleur:

noir

Unite de controle encastrable FM avec affichage digital + alimentation - noir - Installation modulaire 45x45mm - Cadre de finition non fourni