XPE - VERSAELITE - tour multiprise extractible 3 prises - 110002

XETA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • forme - rond

  • couleur - gris

  • nombre de prises avec contact de terre - 3

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8028067013575

Réf. Sonepar

01004110002

Réf. Fournisseur

110002

Réf. Commerciale

XPE

modèle:

encastré

forme:

rond

couleur:

gris

nombre de prises avec contact de terre:

3

indice de protection (IP):

IP54

relevable:

Oui

matériau:

aluminium

longueur:

323 mm

diamètre:

150 mm

VERSAELITE - tour multiprise extractible 3 prises - Coloris Gris - Touche superieure tactile pour deverouillage electrique uniquement - Ouverture / fermeture manuelle

Les Atouts de l'article:

Son système escamotable représente une solution technologique nouvelle et permet son utilisation uniquement lorsque c’est nécessaire.Idéal pour les comptoirs de cuisine, bureaux, plans de travail et plans de services. Ce système peut être Plug and Play sur demande.Une légère pression libère le système de verrouillage :VersaElite est soulevé en partie, mais l‘élévation complète est manuelle.Grace au joint d’étanchéité spécial en caoutchouc, vous évitez toute infiltration de l’eau, il permet l’utilisation sur tous les plans de travail.