XPE - VERSAPICK - Module encastrable compact carre 2 x USB ? Blanc - 060.29P.00004


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
forme - carré
couleur - blanc
matériau - plastique
longueur - 42 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8028067031418
Réf. Sonepar
01004000489
Réf. Fournisseur
060.29P.00004
Réf. Commerciale
XPE
modèle:
encastré
forme:
carré
couleur:
blanc
matériau:
plastique
longueur:
42 mm
largeur:
42 mm
profondeur d'encastrement:
33 mm
nombre de raccordements USB:
2
Les Atouts de la gamme:
Installation facile Push-fit. Disponible en quatre formes et 3 coloris.Il est également possible de l’installer sur des surfaces rembourrées.Equipé de deux ports USB type A – 5V/2,1A avec sortie du câble par l’arrière.Peu encombrant : 33mm de profondeur.