XPE - VERSAPICK - Module encastrable compact carre 2 x USB ? Noir - 060.29P.00006

XETA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • forme - carré

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • longueur - 42 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8028067031432

Réf. Sonepar

01004000491

Réf. Fournisseur

060.29P.00006

Marque

XPE

modèle:

encastré

forme:

carré

couleur:

noir

matériau:

plastique

longueur:

42 mm

largeur:

42 mm

profondeur d'encastrement:

33 mm

nombre de raccordements USB:

2

VERSAPICK - Module encastrable compact carre 2 x USB – Noir - Sortie du cable a l’arriere

Les Atouts de la gamme:

Installation facile Push-fit. Disponible en quatre formes et 3 coloris.Il est également possible de l’installer sur des surfaces rembourrées.Equipé de deux ports USB type A – 5V/2,1A avec sortie du câble par l’arrière.Peu encombrant : 33mm de profondeur.