Yokis - Emetteur Encastrable 4 Canaux Avec Antenne Up - E4BPX-UP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio-fréquence (RF)
mode de pose - encastré
nombre de canaux - 4
couleur - vert
émetteur mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760248203928
Réf. Sonepar
00209820392
Réf. Fournisseur
E4BPX-UP
Réf. Commerciale
Yokis
transmission de signal:
radio-fréquence (RF)
mode de pose:
encastré
nombre de canaux:
4
couleur:
vert
émetteur mural:
Oui
avec télécommande:
Oui
matériau:
plastique
adapté pour interrupteur:
Oui
adapté à un variateur:
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien:
Oui
convient pour un détecteur de mouvement:
Oui