Yokis - Emetteur Encastrable 4 Canaux Up - E4BP-UP

URMET FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • transmission de signal - radio-fréquence (RF)

  • mode de pose - encastré

  • nombre de canaux - 4

  • couleur - vert

  • émetteur mural - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760248203911

Réf. Sonepar

00209820391

Réf. Fournisseur

E4BP-UP

Réf. Commerciale

Yokis

transmission de signal:

radio-fréquence (RF)

mode de pose:

encastré

nombre de canaux:

4

couleur:

vert

émetteur mural:

Oui

avec télécommande:

Oui

matériau:

plastique

adapté pour interrupteur:

Oui

adapté à un variateur:

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien:

Oui

convient pour un détecteur de mouvement:

Oui

Emetteur encastré 4 canaux UP