Yokis - TELECOMMANDE 2 CANAUX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - autre
modèle - émetteur manuel
nombre de canaux - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760054544017
Réf. Sonepar
00209454401
Réf. Fournisseur
TLC2C
Réf. Commerciale
Yokis
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
autre
modèle
émetteur manuel
nombre de canaux
2
système de bus KNX-radio
Non
système de bus LON
Non
couplage au bus inclus
Oui
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
transparent
Non
TELECOMMANDE 2 CANAUX