Yokis - TELECOMMANDE MURALE 2 TOUCHES 45x45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage - sans
utilisation - autre
couleur - blanc
adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760054544062
Réf. Sonepar
00209454406
Réf. Fournisseur
TLM2T45
Réf. Commerciale
Yokis
modèle
bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage
sans
utilisation
autre
couleur
blanc
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
autre
finition de la surface
mat
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP54
TELECOMMANDE MURALE 2 TOUCHES 45x45