Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Yokis - TELEVARIATEUR  MULTIFONCTIONS 500W

Yokis - TELEVARIATEUR MULTIFONCTIONS 500W

URMET FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton rotatif

  • composition - autre

  • cablage en série - Oui

  • commande auxiliaire possible - Non

  • mode de pose - encastré

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

3760054540538

Réf. Sonepar

00209454057

Réf. Fournisseur

MTK500E

Réf. Commerciale

Yokis

type de commande

bouton rotatif

composition

autre

cablage en série

Oui

commande auxiliaire possible

Non

mode de pose

encastré

finition de la surface

mat

couleur

beige

transparent

Non

tension nominale (Un)

230...230 V

fréquence

50...50 Hz

largeur d'appareil

35 mm

hauteur d'appareil

37 mm

profondeur d'appareil

12 mm

TELEVARIATEUR MULTIFONCTIONS 500W