Yokis - Thermostat Radio Power - THERMARP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 2...50 °C
caractéristique de réglage - P
couleur - blanc
type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable
raccordement - sans fil
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Radio Power
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760054544895
Réf. Sonepar
00209454489
Réf. Fournisseur
THERMARP
Réf. Commerciale
Yokis
plage de mesure:
2...50 °C
caractéristique de réglage:
P
couleur:
blanc
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
raccordement:
sans fil
avec récepteur:
Oui
capteur externe:
Oui
avec rétraction thermique:
Non
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Oui
nombre de sorties refroidissement:
1
valeur différentielle:
0.1...1 K
différence ajustable:
Oui
sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage:
Non
type de capteur:
bimétal
température affichée:
Oui
avec affichage:
Oui
type d’horloge:
horloge journalière
exécution horloge:
numérique
dérogation:
Non
optimisation:
Oui
avec raccord d’eau:
Oui
commande:
écran tactile
réglage dépendant de la météo:
Non
nombre de programmes de mise en marche/arrêt:
2
finition des contacts:
électronique
tension max. contacts:
3 V
charge de contact max.:
5 A
indice de protection (IP):
IP40
Degré de protection (NEMA):
3
antidéflagration:
Non
largeur:
125 mm
profondeur:
26 mm
hauteur:
85 mm
classe de la température de contrôle:
IV