Yuasa - BATTERIE PLOMB NP 2AH 12V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type - stationnaire
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 2 Ah
application - secours / floating
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00894000004
Réf. Fournisseur
NP2-12
Réf. Commerciale
Yuasa
modèle
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type
stationnaire
tension nominale
12 V
capacité en 20h
2 Ah
application
secours / floating
adapté à un large champ d'application
Oui
connecteur
Faston 4,8
longueur
150 mm
largeur
20 mm
hauteur, borne comprise
89 mm
poids
0.7 kg
durée de vie à 20°C
5 an
durée de vie certifiée Eurobat
Oui
Batterie stationnaire étanche au plomb NP 2Ah 12V û bac stan