Yuasa - Batterie stat étanche au plomb NP 7Ah 12V ? bac std - cosse large ? origine TW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type - stationnaire
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 7.2 Ah
application - secours / floating
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00894000014
Réf. Fournisseur
NP7-12L
Réf. Commerciale
Yuasa
modèle
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type
stationnaire
tension nominale
12 V
capacité en 20h
7.2 Ah
application
secours / floating
adapté à un large champ d'application
Oui
connecteur
Faston 4,8 (-) and 6,35 (+)
longueur
151 mm
largeur
65 mm
hauteur, borne comprise
97.5 mm
poids
2.2 kg
durée de vie à 20°C
5 an
durée de vie certifiée Eurobat
Oui
Batterie étanche au plomb sans entretien gamme NP cosse large 6,35 mm 7Ah - 12V dimensions = l 151 x l 65 x h 97,5 duree de vie = 5 ans