Yuasa - Batterie stationnaire étanche pour application onduleur REW45-12l 8.5Ah - 12V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type - stationnaire
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 7 Ah
application - secours / floating
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00894000183
Réf. Fournisseur
REW45-12L
Réf. Commerciale
Yuasa
modèle
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type
stationnaire
tension nominale
12 V
capacité en 20h
7 Ah
application
secours / floating
adapté UPS
Oui
connecteur
Faston 4,8 (-) and 6,35 (+)
longueur
151 mm
largeur
65 mm
hauteur, borne comprise
97.5 mm
poids
2.5 kg
durée de vie à 20°C
9 an
durée de vie certifiée Eurobat
Oui
Batterie étanche au plomb sans entretien gamme ONDULEUR REW cosses longues 8Ah -12V dimensions = L 151 x l 64 x h 94 duree de vie = 6/9 ans