Zehnder - Boîtier cuisine TVA 125 double 90 - 990320725

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - polyéthylène (PE)
traitement des surfaces - non traité
raccordement de canal - rond
diamètre nominal du canal de raccordement - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réseau de distribution d'air
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7613367108413
Réf. Sonepar
05047710841
Réf. Fournisseur
990320725
Marque
Zehnder
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
traitement des surfaces:
non traité
raccordement de canal:
rond
diamètre nominal du canal de raccordement:
90 mm
raccordement:
extrémité du conduit
avec grille:
Non
échantillon d'air réglable:
Non


