Zehnder - Boîtier de raccordement TVA-P 75 DN125,2x75,H150 - 990326121

CopieCopie
Zehnder - Boîtier de raccordement TVA-P 75 DN125,2x75,H150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • traitement des surfaces - non traité

  • raccordement de canal - rond

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Réseau de distribution d'air

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

7640138035067

Réf. Sonepar

05047803506

Réf. Fournisseur

990326121

Marque

Zehnder

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement des surfaces:

non traité

raccordement de canal:

rond

diamètre nominal du canal de raccordement:

75 mm

raccordement:

extrémité du conduit

avec grille:

Non

échantillon d'air réglable:

Non

Boîtier de raccordement TVA-P 75 DN125,2x75,H150