Zehnder - Boîtier TVA-P90, DN 125 pour ComfoTube 1XDN90, hauteur 160mm - 990326136
.jpg?ts=1747782203444)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
traitement des surfaces - autre
raccordement de canal - rond
diamètre nominal du canal de raccordement - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réseau de distribution d'air
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7613367020777
Réf. Sonepar
05047702077
Réf. Fournisseur
990326136
Marque
Zehnder
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement des surfaces:
autre
raccordement de canal:
rond
diamètre nominal du canal de raccordement:
90 mm
raccordement:
extrémité pointue
avec grille:
Non
échantillon d'air réglable:
Non
application:
universel
emplacement pour raccord de conduite:
mur/plafond
nombre de raccords de conduite:
1
forme de la grille:
rond
emplacement de la grille:
mur/plafond
diamètre de raccordement au réseau:
125 mm


