Zehnder - Capteur de CO2 0-10V, alimentation 12 Volt, 67mm (boîtier pour montage apparent) - 655000855

CopieCopie
Zehnder - Capteur de CO2 0-10V, alimentation 12 Volt, 67mm (boîtier pour montage apparent)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • lieu d'utilisation - pièce

  • technologie - autre

  • nombre de points de mesure - 0

  • plage de mesure de l'humidité relative de l'air - 0...0 %

  • avec matériau de fixation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8717573028738

Réf. Sonepar

05047302873

Réf. Fournisseur

655000855

Réf. Commerciale

Zehnder

lieu d'utilisation:

pièce

technologie:

autre

nombre de points de mesure:

0

plage de mesure de l'humidité relative de l'air:

0...0 %

avec matériau de fixation:

Non

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

convient pour montage dans conduit d’aération:

Non

montage de tube possible:

Non

adapté à l'air:

Oui

adapté aux liquides:

Non

adapté aux gaz:

Non

avec boîtier:

Oui

fixation du couvercle:

encliqueté

élément de capteur à l'intérieur du boîtier:

Oui

élément de capteur à l'extérieur du boîtier:

Non

câble fixe sur capteur:

Non

longueur du câble:

0 m

longueur du capteur:

0 mm

longueur d'enfichage:

0 mm

élément de capteur de diamètre:

0 mm

matériau élément:

autre

mesure de température active:

Non

mesure passive de la température:

Non

mesure de la température moyenne:

Non

mesure du CO1:

Oui

mesure des COV:

Non

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité absolue de l'air:

Non

mesure de l'enthalpie:

Non

mesure du point de rosée:

Non

mesure des particules (PM):

Non

plage de mesure du CO2:

200...2000 ppm

plage de mesure COV:

0...0 ppm

plage de mesure de l'humidité absolue de l'air:

0...0 g/m³

plage de mesure d'enthalpie:

0...0 kJ/kg

plage de mesure des particules (PM):

0...0 µg/m³

nombre de plages de mesure:

1

paramétrage offset possible:

Non

représentation de tendance:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

type de capteur:

autre

potentiomètre avec bouton de réglage:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour MP (multipoint):

Non

supporte le protocole KNX:

Non

technologie LoRa:

Non

NFC (Near Field Communication):

Non

Bluetooth:

Non

compatible Wi-Fi:

Non

bouton-poussoir de mise en veille:

Non

sans fil:

Non

avec affichage:

Non

type d'alimentation électrique:

câble d’alimentation

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation assignée DC:

11.5...20 V

avec protection contre l'inversion de polarité:

Non

nombre de signaux de sortie:

1

nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V:

0

nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V:

0

nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V:

1

nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA:

0

nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA:

0

antidéflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur boîtier:

80 mm

largeur boîtier:

80 mm

profondeur boîtier:

22 mm

couleur du boîtier/corps:

blanc

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Capteur de CO2 0-10V, alimentation 12 Volt, 67mm (boîtier pour montage apparent)