Zehnder - ComfoFlat 51-Boîtier de raccordement CLRF -DN125/2xFlat-Raccordement latéral 90° - 990322063

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - polyéthylène (PE)
traitement des surfaces - non traité
raccordement de canal - ovale
largeur du raccordement de canal - 141 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réseau de distribution d'air
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7640138046803
Réf. Sonepar
05047804680
Réf. Fournisseur
990322063
Marque
Zehnder
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
traitement des surfaces:
non traité
raccordement de canal:
ovale
largeur du raccordement de canal:
141 mm
raccordement:
extrémité du conduit
avec grille:
Non
échantillon d'air réglable:
Non
application:
universel
emplacement pour raccord de conduite:
mur/plafond
nombre de raccords de conduite:
2
emplacement de la grille:
mur/plafond
diamètre de raccordement au réseau:
125 mm


