Zehnder - ComfoFlat 51 - Coude 90° vertical - 990322011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conduit non isolé
matériau du conduit - plastique
diamètre de canal équivalent - 90 mm
type raccordement 1 - autre
angle du coude - 90 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réseau de distribution d'air
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7640129217557
Réf. Sonepar
05047322011
Réf. Fournisseur
990322011
Marque
Zehnder
modèle:
conduit non isolé
matériau du conduit:
plastique
diamètre de canal équivalent:
90 mm
type raccordement 1:
autre
angle du coude:
90 °
nature du matériau du conduit:
polyéthylène (PE)
type de production:
autre
protection des surfaces externe:
non traité
protection des surfaces interne:
non traité
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
gris
largeur nominale du conduit:
138 mm
hauteur nominale du conduit:
51 mm
type raccordement 2:
autre
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non
avec joint prémonté:
Non
type coudé:
coude lisse
changement de direction:
vertical
longueur utile raccordement 1:
54 mm
longueur utile raccordement 2:
54 mm
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:
D
incorporable dans le béton:
Oui
finition antistatique:
Non
traitement antibactérien:
Non


