Zehnder - ComfoFlat 51 - Passage ComfoTube90 - ComfoFlat 51 Coudé à 90° - 990322046

CopieCopie
Zehnder - ComfoFlat 51 - Passage ComfoTube90 - ComfoFlat 51 Coudé à 90°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - plastique

  • diamètre de canal équivalent - 90 mm

  • angle du coude - 90 °

  • largeur nominale du conduit - 138 mm

  • hauteur nominale du conduit - 51 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Réseau de distribution d'air

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

7613367059029

Réf. Sonepar

05047322046

Réf. Fournisseur

990322046

Marque

Zehnder

matériau du conduit:

plastique

diamètre de canal équivalent:

90 mm

angle du coude:

90 °

largeur nominale du conduit:

138 mm

hauteur nominale du conduit:

51 mm

rayon du coude (nombre x d):

5

ComfoFlat 51 - Passage ComfoTube90 - ComfoFlat 51 Coudé à 90°