Zehnder - Filtre pour ComfoWell 420, F7/ISO ePM 1? 80% - 990323650

CopieCopie
Zehnder - Filtre pour ComfoWell 420, F7/ISO ePM 1? 80%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - synthétique

  • débit nominal - 0...387 m³/h

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 225 mm

  • profondeur - 48 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7630015273064

Réf. Sonepar

05047527306

Réf. Fournisseur

990323650

Marque

Zehnder

matériau:

synthétique

débit nominal:

0...387 m³/h

largeur:

400 mm

hauteur:

225 mm

profondeur:

48 mm

différence de pression à l'entrée:

54 Pa

bordure de filtre:

plastique

plaque de protection:

Non

Filtre pour ComfoWell 420, F7/ISO ePM 1? 80%