Zucchini - Arrivee canalisation electrique prefabriquee SCP et armoires XL3 - 1000A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné CA 50 Hz - 1000 A
tension assignée à CA 50 Hz - 1000...1000 V
indice de protection (IP) - IP55
modèle - unique
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033777007240
Réf. Sonepar
07261700724
Réf. Fournisseur
ZU60281002P
Réf. Commerciale
Zucchini
courant assigné CA 50 Hz
1000 A
tension assignée à CA 50 Hz
1000...1000 V
indice de protection (IP)
IP55
modèle
unique
couleur
gris
numéro RAL
7035
longueur
330 mm
largeur
430 mm
hauteur
500 mm
SCP (Super Compact Painted), une interface de raccordement pour raccorder la canalisation aux armoires XL³ ou au transformateur
Les Atouts de l'article:
Arrivée canalisation électrique préfabriquée SCP 1000A et armoires XL³
Dimensions : 300mm+200mm (interne au TGBT)
Livrée sans monobloc de connexion (monobloc livré avec l'élément droit SCP)