Zucchini - Arrivee canalisation electrique prefabriquee SCP et armoires XL3 - 2000A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
courant assigné CA 50 Hz - 2000 A
tension assignée à CA 50 Hz - 1000...1000 V
indice de protection (IP) - IP55
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033777007271
Réf. Sonepar
07261700727
Réf. Fournisseur
ZU60281007P
Réf. Commerciale
Zucchini
modèle
unique
courant assigné CA 50 Hz
2000 A
tension assignée à CA 50 Hz
1000...1000 V
indice de protection (IP)
IP55
couleur
gris
numéro RAL
7035
longueur
330 mm
largeur
430 mm
hauteur
500 mm
SCP (Super Compact Painted), une interface de raccordement pour raccorder la canalisation aux armoires XL³ ou au transformateur
Les Atouts de l'article:
Arrivée canalisation électrique préfabriquée SCP 2000A et armoires XL³
Dimensions : 300mm+200mm (interne au TGBT)
Livrée sans monobloc de connexion (monobloc livré avec l'élément droit SCP)