Zucchini - Boitier derivation 32A - CEP MR - fenetre-plastron transparente + rail 8 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 32 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - câble
nombre de prises CEE - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033777040636
Réf. Sonepar
07261704063
Réf. Fournisseur
ZU50414064
Réf. Commerciale
Zucchini
nombre de pôles
3
courant assigné CA 50 Hz
32 A
sélection de phases
Non
type de dérivation
câble
nombre de prises CEE
0
indice de protection (IP)
IP55
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
5
tension assignée à CA 50 Hz
0...400 V
avec verrouillage
Non
nombre d'autres prises de courant
0
finition des prises de courant
autre
couleur
gris
MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation MR 32A à équiper
Avec rail DIN 8 modules
Couvercle avec fenêtre-plastron transparente
Degré de protection IP55
Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6