Zucchini - Coude vertical pour canalisation electrique prefabriquee MR 1000A typeB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 1000 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033777051021
Réf. Sonepar
07261705102
Réf. Fournisseur
ZU50410417
Réf. Commerciale
Zucchini
modèle
unique
nombre de pôles
3
courant assigné CA 50 Hz
1000 A
tension assignée à CA 50 Hz
0...1000 V
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP55
longueur
600 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
5
flexible
Non
nombre de points de dérivation
0
numéro RAL
7035
largeur
136 mm
hauteur
196 mm
MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)
Les Atouts de l'article:
Coude vertical TypeB MR 1000A
Permet un changement de direction :
- vers le bas si le neutre est positionné en bas
- vers le haut si le neutre est positionné en haut
Se raccorde sur l'extrémité femelle de l'élément droit
Degré de protection IP55
Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6