Zucchini - Coude vertical pour canalisation électrique préfabriquée MR 250A typeA - ZU50400402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 250 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777135134
Réf. Sonepar
07261713513
Réf. Fournisseur
ZU50400402
Marque
Zucchini
modèle:
unique
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
250 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...1000 V
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
600 mm
couleur:
gris
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
flexible:
Non
nombre de points de dérivation:
0
largeur:
75 mm
hauteur:
196 mm
Les Atouts de l'article:
Coude vertical TypeA MR 250A Permet un changement de direction :- vers le haut si le neutre est positionné en bas- vers le bas si le neutre est positionné en haut Se raccorde sur l'extrémité femelle de l'élément droit Degré de protection IP55 Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6


