Vos filtres appliqués
Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
couleur du boîtier/corps
classe de protection
flux lumineux utile
puissance du système
température de couleur
indice de rendu des couleurs CRI
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
matériau du boîtier/corps
source lumineuse
adapté à un montage encastré
adapté à une suspension
adapté à un montage en saillie
Résultats pour "PNA_031022"
194 produits
puissance du système: 75 W
flux lumineux utile: 775 lm
température de couleur: 2900...2900 K
Copie
Copie
couleur: autre
longueur: 600 mm
largeur: 600 mm
flux lumineux utile: 620 lm
indice de protection (IP): IP65
adapté à un montage encastré: Oui
puissance du système: 200 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 20000 lm
flux lumineux utile: 700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
matériau du boîtier/corps: aluminium
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1050 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10.8 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 3 lm
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
matériau du boîtier/corps: aluminium
puissance du système: 6 W
température de couleur: 2700...6000 K
flux lumineux utile: 720 lm
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 700 lm
température de couleur: 3700...4300 K
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
Copie
Copie
puissance du système: 23 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2610 lm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
longueur: 5000 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
température de couleur: 2700...6000 K
flux lumineux utile: 720 lm
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP65
classe de protection: II
puissance du système: 6 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 650 lm
puissance du système: 5.2 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 400 lm
puissance du système: 50 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 5500 lm
puissance du système: 20.7 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9.5 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 260 lm
indice de protection (IP): IP44
classe de protection: II
matériau du boîtier/corps: aluminium
puissance du système: 180 W
flux lumineux utile: 20700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1150 lm
température de couleur: 4000...4000 K