Vos filtres appliqués
Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
modèle
hauteur
couleur
profondeur
mode de pose
indice de protection (IP)
catégorie
longueur
matériau
propriété du système d'image
type de construction
numéro RAL
Résultats pour "PNA_031022"
221 produits
mode de pose: montage en saillie
liaison radio: Non
nombre de codes uniques: 32
Copie
Copie
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 24
mode de pose: encastrement 482,6 mm (19 pouces)
principe de fonctionnement: optique
connexion par câble: Non
connexion par radio (en standard): Non
Copie
Copie
tension d'entrée: 161...284 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 161...284 V
tension d'entrée: 170...280 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 207...253 V
type de câble: U/FTP
catégorie: 6A (IEC)
longueur: 2 m
tension d'entrée: 170...280 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 207...253 V
modèle: grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
type: fibre optique et ADSL/VDSL
nombre de ports RJ45: 4
modèle: jack
type de connecteur: RJ45 8(8)
blindé: Oui
type de câble: U/FTP
catégorie: 6A (IEC)
longueur: 3 m
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs: 24
type de fibre: multimode 50/125
classe de fibre: OM3
modèle: mât sous toit
longueur: 2 m
diamètre: 40 mm
tension d'entrée: 161...284 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 161...284 V
tension d'entrée: 161...284 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 161...284 V
forme: autre
avec badge: Non
mode de pose: saillie
type d'accessoire/pièce détachée: module radio
Copie
Copie
adapté à: multifonction
modèle: testeur de fonctions LAN
type d'affichage: écran tactile
modèle: antenne de télévision
plage de réception: UHF
gain max.: 47 dB
modèle: détecteur de mouvement
longueur de portée max.: 17 m
durée de marche max.: 30 min
Copie
Copie
adapté à: coaxial
modèle: autre
type d'affichage: LCD
Copie
Copie
adapté à: multifonction
modèle: appareil de mesure de l'atténuation
type d'affichage: analogique
modèle: plaque de support pour moniteur
matériau: métal
largeur: 486 mm
type de connecteur: RJ45 8(8)
blindé: Oui
catégorie: 6
couleur: blanc
numéro RAL: 9010
modèle: autre