Vos filtres appliqués
Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
couleur
modèle
longueur
isolé
qualité du matériau
traitement de la surface
transparent
isolé 1000 V selon EN 60900
sans halogène
largeur
finition de la poignée
fluorescente
Résultats pour "PNA_031022"
184 produits
Copie
Copie
longueur: 35 mm
avec vis: Oui
adapté au diamètre de vis: 4.5...4.5 mm
adapté à: applications différentes
forme de compression: compression carrée
section transversale: 0.14...16 mm²
matériau: aluminium
à volée double: Non
hauteur debout: 3.35 m
taille de gant: 9
matériau: latex
couleur: noir
largeur de bande: 2.5 mm
longueur de bande: 100 mm
diamètre max. du faisceau: 20.5 mm
matériau des verres: polycarbonate (PC)
matériau du cadre: plastique
convient aux lunettes de protection: Non
largeur: 15 mm
matériau: PVC
couleur: vert/jaune
taille de gant: 10
matériau: autre
couleur: noir
modèle: autre
poids de la tête: 1250 g
matériau de poignée: plastique renforcé à la fibre de verre
longueur: 200 mm
largeur de clé max.: 28.5 mm
échelle: 0...30 mm
longueur: 3 m
matériau: acier
retour de puissance: Oui
largeur: 15 mm
matériau: PVC
couleur: marron
largeur: 15 mm
matériau: PVC
couleur: gris
taille de gant: 10
matériau: caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur: noir
Copie
Copie
largeur de lame: 1 mm
épaisseur de lame: 5.5 mm
longueur totale: 240 mm
longueur: 102 mm
nombre de niveaux à bulle: 1
magnétique: Oui
Copie
Copie
nombre de tournevis cruciformes PH: 3
nombre de tournevis cruciformes PZ: 0
nombre de tournevis plats: 3
Copie
Copie
largeur de lame: 1.2 mm
épaisseur de lame: 6.5 mm
longueur totale: 265 mm
Copie
Copie
taille de gant: 10
matériau: latex
couleur: noir
longueur: 305 mm
largeur de coupe: 26 mm
forme de la lame: plat
système à vis: Pozidriv PZ
taille: 2
modèle: droit
système à vis: cruciforme
taille: 2
modèle: droit
modèle: ciseaux multifonction
lame: lisse
avec coupe-fil: Non
diamètre du tube: 13...32 mm
adapté au cuivre: Non
adapté à l'acier: Non