Vos filtres appliqués
Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
couleur
modèle
longueur
isolé
qualité du matériau
Résultats pour "PNA_031022"
184 produits
longueur: 200 mm
plage de dénudage section transversale: 0.7...2.5 mm²
profondeur d'encoche ajustable: Non
Copie
Copie
modèle: gel
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant: plastique
longueur: 165 mm
plage de dénudage section transversale: 0.75...1.5 mm²
profondeur d'encoche ajustable: Non
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: autre
contenu: 227 g
homologation du secteur minier: Non
Copie
Copie
nombre de tournevis cruciformes PH: 0
nombre de tournevis cruciformes PZ: 2
nombre de tournevis plats: 4
matériau: aluminium
hauteur max. de plateforme: 2 m
enroulable: Non
largeur: 15 mm
matériau: PVC
couleur: multicolore
finition/actionnement: version à rochet mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 32 mm
section de câble max.: 240 mm²
longueur: 1000 mm
largeur: 600 mm
pour tension nominale jusqu'à: 1 V
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 3800 lm
température de couleur: 6350...6350 K
Copie
Copie
modèle: gel
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant: plastique
Copie
Copie
forme: rond
adapté au diamètre: 25...25 mm
matériau: acier
flux lumineux utile: 3000 lm
température de couleur: 6500...6500 K
indice de protection (IP): IP54
Copie
Copie
diamètre d'alésage: 8 mm
longueur: 43 mm
profondeur de trou de foret: 45 mm
modèle: autre
format de pile: accu installé solidement
flux lumineux de la source: 400 lm
Copie
Copie
modèle: masque facial semi-intégral
désignation des dimensions: autre
tension nominale: 3 V
capacité: 235 mAh
largeur de bande: 4.6 mm
longueur de bande: 200 mm
diamètre max. du faisceau: 49.5 mm
longueur: 5 m
matériau: acier
retour de puissance: Oui
longueur de lame: 110 mm
forme de lame: droit
couteau pour câble: Non
Copie
Copie
modèle: scie à lame
type: scie rigide / à cloison sèche
lame de scie: d’un seul côté
Copie
Copie
consommation nominale: 1900 W
largeur de rainure: 6...45 mm
profondeur de coupe: 0...45 mm
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3000 lm
température de couleur: 6500...6500 K