Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection contre les chocs (IK)
flux lumineux utile
source lumineuse
source lumineuse fournie
puissance du système
indice de protection (IP)
alimentation de secours
avec interrupteur à distance
type de commutation
mode de pose
fonction
système de contrôle
type de batterie
Résultats pour "SPIRESecom"
17 produits
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.5 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.65 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.9 W
flux lumineux utile: 2000 lm
indice de protection (IP): IP55
puissance du système: 200 W
flux lumineux utile: 2000 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 2500 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 8.2 W
flux lumineux utile: 450 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.8 W
modèle: détecteur de mouvement
longueur de portée max.: 12 m
durée de marche max.: 0.003333 min
modèle: détecteur de mouvement
longueur de portée max.: 12 m
durée de marche max.: 0.5 min
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.7 W
Copie
Copie
flux lumineux utile: 400 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.6 W
flux lumineux utile: 2400 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 1.5 W
flux lumineux utile: 650 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.7 W
modèle: détecteur de mouvement
longueur de portée max.: 8 m
durée de marche max.: 6 min
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
modèle: capteur de présence
largeur: 80 mm
hauteur: 51.5 mm
modèle: détecteur de mouvement
longueur de portée max.: 8 m
durée de marche max.: 10 min