Acie Automatisme - Béquille pour rosace aperio h100 gauche 7/8 mm "autres dim. NC" - APE-H100SDL

CopieCopie
Acie Automatisme - Béquille pour rosace aperio h100 gauche 7/8 mm "autres dim. NC"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fermeture - serrure simple (électronique)

  • modèle - autre

  • couleur - nickel

  • alimentation en courant - pile non-rechargeable

  • type de clé électronique - technologie transpondeur active

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454900416

Réf. Sonepar

03452490041

Réf. Fournisseur

APE-H100SDL

Marque

Acie Automatisme

type de fermeture:

serrure simple (électronique)

modèle:

autre

couleur:

nickel

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

type de clé électronique:

technologie transpondeur active

connexion par radio (en standard):

Oui

Béquille pour rosace aperio h100 gauche 7/8 mm La poignée électronique peut être intégrée dans n'importe quel système de contrôle d'accès centralisé grâce à l'intégration du protocole AADP ou via un hub Wiegand