Enix - Unite(s) Lampe frontale LEDLENSER NEO10R 600 lumens rechargeable - EZX4824


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lampe de chapeau
format de pile - autre
rechargeable - Non
poids total - 179 g
nombre de batteries - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058205010467
Réf. Sonepar
00399501046
Réf. Fournisseur
EZX4824
Réf. Commerciale
Enix
modèle:
lampe de chapeau
format de pile:
autre
rechargeable:
Non
poids total:
179 g
nombre de batteries:
1
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
bleu
matériau:
autre
longueur:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La lampe frontale LEDLENSER NEO10R vous accompagne à toute vitesse et dans tout type de sentier, même les moins éclairés et les plus techniques grâce à sa performance épatante de 600 lumens. Son intensité lumineuse est facilement réglable grâce à la technologie de Mise au point avancée et de Focus rapide. Et dotée de l'innovation Smart Light Technology, vous pouvez personnaliser l'éclairage de votre LEDLENSER NEO10R en attribuant des fonctions définies aux boutons. Livrée avec sa ceinture thoracique, elle vous permettra de vous adapter à vos besoins. Rechargeable, la LEDLENSER NEO10R est livrée avec sa batterie lithium-ion. Son éclairage à l'arrière de la tête vous rend visible de dos également pour plus de sécurité. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Rechargeable avec batterie Li-ion 18650 3,7V 3400mAh Technologie éclairage : LED Modes : Pleine moyenne et faible puissance Lumens max : 600lm Autonomie max : 120h Portée de la lumière max : 150m IP54 Poids : 179gr Couleur bleue Equivalent avec E36AHR 2B, 500917, PETZL NAO+, EZX66112